text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC BLADE TX30-40


Artículo No. 3S592777
Sistema de atornillado Torx
Peso 40
Longitud total (mm) 175
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 50
Tipo de eje Cuadrada
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Peso 40
Longitud total (mm) 175
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 50
Tipo de eje Cuadrada
Capuchón giratorio No
Con protección antivuelco
Marca Facom
Peso por pieza (g) 45
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3S592777
EAN 3148510087801
UBB 500638872803
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr AMZ.TX30-40
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.