text.skipToContent text.skipToNavigation

Lijadora orbital de palma Red Rooster con conexión para DE Plato de 150mm 1/4» PT Entrada de aire 5mm Carrera 3.65m/s²


This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 5 mm. * Version for connection to central dust extraction (for 32mm hose size).

Artículo No. RRI-T6250-5CVRED
Carrera (mm) 5
Velocidad de rotación (1/min) 12000
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Entrada de aire del lado del aparato Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Carrera (mm) 5
Velocidad de rotación (1/min) 12000
Presión máx. de funcionamiento (bar) 6.3
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Entrada de aire del lado del aparato Otro
Volumen de aire necesario 294
Marca Red Rooster
Peso por pieza (g) 1000
Codigo SA

Descripción

This RED ROOSTER palm sander is vibration-reduced. The body has a rubber cover for maximum grip. The simplicity of the contruction results in a reliable tool. Applications in: Car-bodywork, metal- and woodworking industry. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced. * Exhaust air is silenced. * Hook & Loop pad. * Lightweight. * Adjustable speed. * Excenterstroke 5 mm. * Version for connection to central dust extraction (for 32mm hose size).

Números de artículo

Artículo No. RRI-T6250-5CVRED
EAN 8717981204281
UBB 500619080707
UNSPSC 27112708
Artículo del fabricante nr RRI-T6250-5CV
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.