text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Terrajas de roscar HSS-G 1/4


Artículo No. U1660.063.001
Diseño Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm) 19
Tipo de rosca UNC
Tamaño de rosca (métrico) 6.3
Número de dientes por pulgada 20
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Terrajas de roscar
Diámetro exterior (mm) 19
Tipo de rosca UNC
Tamaño de rosca (métrico) 6.3
Número de dientes por pulgada 20
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/4 pulgada
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. U1660.063.001
UBB 240203271855
UNSPSC 27110000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.