text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar manual 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 48


Artículo No.
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 75
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 36
Longitud de corte (mm) 75
Rosca de paso (mm) 5
Tamaño de rosca 48
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 75
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 36
Longitud de corte (mm) 75
Rosca de paso (mm) 5
Tamaño de rosca 48
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 29
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 517
Codigo SA
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. U0602.480.001
UBB 240203318078
UNSPSC 23241615

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.