text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de roscar manual 2 Intermediate DIN 352 HSS-G M 24


Artículo No.
Rosca de paso (mm)
Mostrar todas
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 18
Longitud de corte (mm) 50
Tamaño de rosca 24
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 3
Diseño Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm) 50
Longitud total (mm) 110
Diámetro del eje (mm) 18
Longitud de corte (mm) 50
Tamaño de rosca 24
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 16
Rosca a izquierdas No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 68
Codigo SA
Type Hand Tap

Números de artículo

Artículo No. U0602.240.001
UBB 240203317245
UNSPSC 23241615

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.