Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Roscar
Machos de máquina
U0722.047.001
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
Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 3/16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
U0722.047.001
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
15
Material de corte
HSS-E
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
BSW
Longitud de corte (mm)
15
Material de corte
HSS-E
Rosca por pulgada
24
Llave cuadrada (mm)
4.9
Tamaño de rosca (pulgadas)
Otro
Marca
Fabory
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0722.047.001
UBB
240203287380
UNSPSC
23241615