text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory llave hexagonal 4mm


Artículo No.
Ancho de llave (mm)
Mostrar todas
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Tipo En ángulo recto
Longitud del eje (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 25
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 4
Longitud total (mm) 70
Tipo En ángulo recto
Longitud del eje (mm) 70
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 25
Con clavija No
Longitud pata corta (mm) 25
Probado por VDE No
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 11.3
Codigo SA
Model D911 ST HX
Type Hexagon Key

Números de artículo

Artículo No. 07700.040.001
EAN 4027318516203
UBB 950122001015
UNSPSC 27111710

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.