text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Encaje reducido DIN 338 RN HSS Black 17,5 MM


Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Taladro de diámetro (mm)
Mostrar todas diámetros
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 130
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 191
Taladro de diámetro (mm) 17.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 130
Adecuado para acero
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 209
Codigo SA
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0006.175.001
EAN 8715494655347
UBB 240201020189
UNSPSC 23241639

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.