Tools
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
Taladrar
Brocas
U0006
U0006.160.001
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
Fabory Broca Encaje reducido DIN 338 RN HSS Black 16,0 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Taladro de diámetro (mm)
Mostrar todas diámetros
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
120
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
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
178
Taladro de diámetro (mm)
16
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
120
Adecuado para acero
Sí
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Dirección de corte
Derecha
Broca espiral
Sí
Marca
Fabory
Peso por pieza (g)
165
Codigo SA
Ver
Type
Twist Drill Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
U0006.160.001
EAN
8715494655316
UBB
240201019785
UNSPSC
23241639