text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Largo DIN 340 HSSG Blanc 3,0 MM


Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Taladro de diámetro (mm)
Mostrar todas diámetros
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 66
Adecuado para acero
Ángulo de punta (°) 118
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 100
Taladro de diámetro (mm) 3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 66
Adecuado para acero
Ángulo de punta (°) 118
Broca espiral
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 3.667
Codigo SA
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0010.030.001
EAN 8715494655484
UBB 240201090216
UNSPSC 23241639

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.