text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca de núcleo Weldon19 HSS M2 Blanc 47,0 MM

Artículo No.
Longitud
Mostrar todas longitudes
Tamaño nominal (mm) 47
Sistema de sujeción Otro
Sistema de sujeción de tallas Otro
Profundidad de trabajo (mm) 50

Especificaciones

Longitud 55
Tamaño nominal (mm) 47
Sistema de sujeción Otro
Sistema de sujeción de tallas Otro
Profundidad de trabajo (mm) 50
Marca Fabory
Info use U0093.000.120 for ejector pin

Descripción

Right-hand cutting, fully ground core drill made from M2 high-speed steel, featuring a Weldon shank connection.

The fully ground manufacturing process ensures high precision, sharp cutting edges, and consistent performance. The optimized tooth geometry enables smooth, vibration-free cutting, resulting in accurate holes and reduced tool wear.

When used in combination with cutting fluid, this contributes to a long tool life and reliable machining performance.
Key features
- Made from HSS-G M2 (High Speed Steel)
 -Fully ground for precision and sharpness
 -Weldon shank for secure clamping
- Optimized tooth geometry for vibration-free drilling
- Reliable performance in general-purpose applications
Applications
Ideal for drilling in:
- Unalloyed steels
- Sheet metal
- Structural steel
- Cast iron

Números de artículo

Artículo No. U0089.470.001
UBB 240175422833
UNSPSC 20102007

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.