text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 7,5 MM


Artículo No. U0003.075.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para acero
Ángulo de punta (°) 118
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Taladro de diámetro (mm) 7.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Adecuado para acero
Ángulo de punta (°) 118
Broca espiral
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 26
Codigo SA
Type Twist Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0003.075.001
EAN 8715494654579
UBB 240201445725
UNSPSC 23241639
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.