text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 1,5 MM


Artículo No. U0003.015.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Adecuado para acero
Ángulo de punta (°) 118
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 40
Taladro de diámetro (mm) 1.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 18
Adecuado para acero
Ángulo de punta (°) 118
Broca espiral
Marca Fabory
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. U0003.015.001
EAN 8715494653961
UBB 240201439546
UNSPSC 23241639
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.