text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Broca # DIN 1897 HSSG 5,0 MM


Artículo No. U0025.050.001
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 26
Ángulo de punta (°) 118
Broca espiral
Marca Fabory
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 62
Taladro de diámetro (mm) 5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 26
Ángulo de punta (°) 118
Broca espiral
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 8.8
Codigo SA
Type Stubby Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. U0025.050.001
EAN 8715494657365
UBB 407201054993
UNSPSC 23241639
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.