text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Short DIN 172 A 6,2 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Marca Fabory
d1 6.20
d2 12
d3 15
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 6.20
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Marca Fabory
d1 6.20
d2 12
d3 15
h1 3
h2 10
Peso por pieza (g) 8.2
Codigo SA

Estándares

DIN 172A

Números de artículo

Artículo No. F3685.062.001
EAN 8716563437864
UBB 240201417195
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.