text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Short DIN 172 A 3,2 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Pieza No
Marca Fabory
d1 3.20
d2 6
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 3.20
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Pieza No
Marca Fabory
d1 3.20
d2 6
d3 9
h1 2.5
h2 8
Peso por pieza (g) 2
Codigo SA
Type O848720320

Estándares

DIN 172A

Números de artículo

Artículo No. F3685.032.001
EAN 8716563437567
UBB 240201415520
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.