text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Short DIN 172 A 3,0 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Marca Fabory
d1 3
d2 6
d3 9
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 3
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Marca Fabory
d1 3
d2 6
d3 9
h1 2.5
h2 8
Peso por pieza (g) 2
Codigo SA
Type O848720300

Estándares

DIN 172A

Números de artículo

Artículo No. F3685.030.001
EAN 8716563437543
UBB 240201415371
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.