Casquillo de taladro
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
Taladrar
Casquillo de taladro
F3685
F3685.027.001
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
Fabory Accesorio Short DIN 172 A 2,7 MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Fabory
d1
2.70
d2
6
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
D (mm)
2.70
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Fabory
d1
2.70
d2
6
d3
9
h1
2.5
h2
8
Peso por pieza (g)
1.4
Codigo SA
Ver
Type
O848720270
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
172A
Números de artículo
Artículo No.
F3685.027.001
EAN
8716563437512
UBB
240201415298