Casquillo de taladro
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
Taladrar
Casquillo de taladro
F3685
F3685.021.001
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
Fabory Accesorio Short DIN 172 A 2,1 MM
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Fabory
d1
2.10
d2
5
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
D (mm)
2.10
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Fabory
d1
2.10
d2
5
d3
8
h1
2
h2
6
Peso por pieza (g)
1.177
Codigo SA
Ver
Type
O848720210
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
172A
Números de artículo
Artículo No.
F3685.021.001
EAN
8716563437451
UBB
240201666908