text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Accesorio Short DIN 172 A 10,2 MM


Artículo No.
D (mm)
Mostrar todas diámetros
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Marca Fabory
d1 10.20
d2 18
d3 22
Embalado por 1

Especificaciones

D (mm) 10.20
Tipo de accesorios/componentes Otro
Accesorios
Marca Fabory
d1 10.20
d2 18
d3 22
h1 4
h2 12
Peso por pieza (g) 18.2
Codigo SA
Type O848721020

Estándares

DIN 172A

Números de artículo

Artículo No. F3685.102.001
EAN 8716563438267
UBB 240201454396
UNSPSC 27110000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.