text.skipToContent text.skipToNavigation

Espárrago con 2 tuercas hexagonales ASME B16.5/B18.2.2 Acero ASTM A320 - ASTM A194 Sin revestimiento Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X485 (19)


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Clase Gr.L7 - Gr.7
Material Acero
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 1 Inch
Longitud 485 mm
Marca Fabory
Clase Gr.L7 - Gr.7
Material Acero
Material técnico ASTM A320 - ASTM A194
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Unified National Coarse
Hilos por pulgada 8
Peso por pieza (g) 1974.1
Info
  • Tolerancias de la longitud total de los pernos según ASME B16.5 Tabla C-3
  • L es la longitud nominal del perno, medida desde la primera hasta la última rosca completa, excluyendo así los extremos chaflanados.
Codigo SA 7318154890

Dimensiones

B 1.625
L (mm) 485
M 25

Estándares

BS ≈4882
ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2

Números de artículo

Artículo No. 22325.254.482
EAN 8715494419437
UBB 500578916529
UNSPSC 31161619

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.