text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 46 21 mm


extra profundoAcero de alto rendimiento DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ®, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 21
Longitud (m) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 21
Longitud (m) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 30
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 169
Codigo SA
Model 46 21
Type Socket

Descripción

extra profundoAcero de alto rendimiento DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ®, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0333.210.001
EAN 4018754002276
UBB 203122337439
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 02020021

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.