text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 46 20,8 mm


Artículo No.
Ancho de llave (mm) 20.8
Longitud (m) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal Sí
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 18
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 20.8
Longitud (m) 65
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal Sí
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 18
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 151
Codigo SA
Model 46 20,8 - 13/16
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. G0333.208.001
EAN 4018754002290
UBB 203122337272
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 02020208

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.