text.skipToContent text.skipToNavigation
Debido a una interrupción mundial de los servicios de Microsoft, actualmente no podemos enviar ni recibir correos electrónicos. Le recomendamos que se ponga en contacto con nosotros por teléfono o que realice su pedido a través de nuestra tienda online.

Enchufe Stahlwille 45a 9/16


Artículo No.
Longitud (m) 31
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal Sí
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 12.7
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 31
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal Sí
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 12.7
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 29
Codigo SA
Model 45 A 9/16
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. G0330.142.001
EAN 4018754004256
UBB 203122334535
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 02410034

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.