text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 40L 4 mm


Artículo No.
Ancho de llave (mm) 4
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 3.5
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 4
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 3.5
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 14
Codigo SA
Model 40 L 4
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. G0304.040.001
EAN 4018754000180
UBB 203122327117
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 01020004

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.