text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 40DL 5,5 mm


Artículo No.
Ancho de llave (mm) 5.5
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal Sí
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 5.5
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal Sí
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 17
Codigo SA
Model 40 DL 5,5
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. G0303.055.001
EAN 4018754000920
UBB 203122401367
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 01240055

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.