text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 40DL 14 mm


extra deepDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 14
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 14
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 15
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 57
Codigo SA
Model 40 DL 14
Type Socket

Descripción

extra deepDIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5MHPQ® acero de alto rendimiento, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0303.140.001
EAN 4018754000906
UBB 203122402274
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 01240014

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.