text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 40aSP GR. 9


Artículo No.
Ancho de llave (mm) 9
Longitud (m) 22.2
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal Sí
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 8
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 9
Longitud (m) 22.2
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal Sí
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 8
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA
Model 40A SP 9 = 9/32
Type Spline-Drive Socket

Números de artículo

Artículo No. G0310.000.009
EAN 4018754109111
UBB 203122724024
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 01011009

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.