text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 40aLSP 7 estrías 7/32


Para tornillos externos Spline-Drivelargos, taladradosMS-33787, MIL-W-8982Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 50.8
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 50.8
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6
Ancho de llave (pulgadas) 7/32 pulgadas
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 18
Codigo SA
Model 40AL SP 7 = 7/32
Type Spline-Drive Socket

Descripción

Para tornillos externos Spline-Drivelargos, taladradosMS-33787, MIL-W-8982Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0311.000.007
EAN 4018754170852
UBB 500504904375
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 01021007

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.