text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Stahlwille 40aDL 5/32


LargoASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acero para servicio pesado, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 50
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 4.5
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 13
Codigo SA
Model 40ADL 5/32
Type Socket

Descripción

LargoASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acero para servicio pesado, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0303.039.001
EAN 4018754173600
UBB 500504899757
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 01640010

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.