text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe de impacto Gedore K 32 AF 1.11/16


Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado de metal de cañón, acero bruñido

Artículo No.
Protección de la superficie Otro
Longitud (m) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (m) 64
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 25
Ancho de llave (pulgadas) 1 11/16 pulgadas
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 685
Codigo SA 8204200000
Model K 32 1.11/16AF
Type Impact Socket

Descripción

Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado de metal de cañón, acero bruñido

Números de artículo

Artículo No. G2325.430.001
EAN 4010886628607
UBB 240120525102
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6286030

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.