text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Bahco 8 mm


Artículo No.
Ancho de llave (mm) 8
Longitud (m) 24.7
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 8
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 8
Longitud (m) 24.7
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 8
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 12
Codigo SA
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. L6754.080.001
EAN 7314151088002
UBB 203122482797
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6700SM-8

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.