text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Bahco 24 mm

Artículo No.
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (m) 82.6
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 24
Longitud (m) 82.6
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 18.3
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 296
Codigo SA
Type Socket

Descripción

Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725-1/1174-1 and DIN 3120

Números de artículo

Artículo No. L7057.240.001
EAN 7314151098568
UBB 203122495906
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 7805DM-24

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.