text.skipToContent text.skipToNavigation

Enchufe Bahco 19 mm


Artículo No.
Ancho de llave (mm) 19
Longitud (m) 82.6
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13.7
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 19
Longitud (m) 82.6
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 13.7
Probado por VDE No
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 163
Codigo SA
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. L7057.190.001
EAN 7314151098520
UBB 203122495666
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 7805DM-19

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.