text.skipToContent text.skipToNavigation

Encaje de impacto Gedore K 20 9 mm


accionamiento mecánico, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, cuadradillo según DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, * no estandarizado, * no estandarizado

Artículo No.
Ancho de llave (mm) 9
Longitud (m) 23
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 9
Longitud (m) 23
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 4
Para atornillador de impacto
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 22
Codigo SA
Model K 20 9
Type Impact Socket

Descripción

accionamiento mecánico, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas convencionales, cuadradillo según DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174, acero especial GEDORE, acabado cañón metálico, * no estandarizado, * no estandarizado

Números de artículo

Artículo No. G2209.090.001
EAN 4010886619841
UBB 240122718960
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6198410

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.