text.skipToContent text.skipToNavigation

Calzado de seguridad Emma 706540 D 45 S2 Azul/Gris bajo


Artículo No. 1T802053
Color Multicolor
Tipo Bajo
Tipo Zapato
Calzado 45
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Multicolor
Tipo Bajo
Tipo Zapato
Calzado 45
Probado ESD No
Con placa protectora anti uñas No
Con protección metatarsal No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Género Men
Modelo infantil No
Modelo antibacteriano
Ajuste ancho No
Con tobillo reforzado No
Con puntera de seguridad No
Con plantilla extraíble No
Material de la entresuela plástico
Resistencia al deslizamiento según ISO 20344:2011 SRC
Aislamiento térmico de la suela (HL) No
Suela aislante del frío (CL) No
Resistente a combustibles y aceites (FO)
Suela resistente a hidrocarburos (ORO) No
Suela resistente al contacto en caliente hasta 300 °C No
Calzado de categoría de seguridad según ISO 20345:2011 s2
Marca Emma
Peso por pieza (g) 1480
Codigo SA
Model SPA
Type Safety Shoes

Números de artículo

Artículo No. 1T802053
EAN 8715316043307
UBB 500633020747
UNSPSC 46181605
Artículo del fabricante nr MM70654045
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.