text.skipToContent text.skipToNavigation

Dowel screw with hexagonal shank and hexalobular socket Acero Cincado

Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Especificaciones

Diámetro M12
Longitud 120 mm
Marca Fabory
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Dimensiones

b1 30
b2 55
d-D M12
d2 10.7
L (mm) 120
P 1.75
s 10
Llave de vaso 30

Números de artículo

Artículo No. 17315.120.120
EAN 8712547004947
UBB 950366003107
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.