text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P813 Tungsten carbide Blanc P8136.0X6.0


Artículo No. 4C268702
Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 50
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 18
Cortador de diámetro (mm) 6
Forma de la cabeza según DIN 8032 SPG
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA
Model P813
Type 6814155; 86024675

Números de artículo

Artículo No. 4C268702
EAN 7320760687963
UBB 500632438072
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8136.0X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.