text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P809 Clear P8099.6X6.0


Artículo No. 0S681954
Forma de la cabeza Oval
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 16
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 TRE
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Oval
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 16
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 TRE
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 30
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0S681954
EAN 7320760687802
UBB 500632435003
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr P8099.6X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.