text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P615 Clear 9.60X6.0MM


Artículo No. 1S253677
Forma de la cabeza En forma de llama
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza En forma de llama
Longitud total (mm) 65
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para latón No
Apto para metales no férricos No
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 9.6
Forma de la cabeza según DIN 8032 Otro
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA
Model P615
Type 7059534; 86027249

Números de artículo

Artículo No. 1S253677
EAN 7320760693100
UBB 500661477736
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr P6159.6X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.