text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Lima rotativa P615 Clear 12.70X6MM


Artículo No. 8U970181
Longitud total (mm) 77
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 32
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para cobre No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 77
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 32
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para cobre No
Adecuado para acero No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para latón No
Apto para metales no férricos No
Cortador de diámetro (mm) 12.7
Forma de la cabeza según DIN 8032 Otro
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 51
Codigo SA
Model P615
Type 7059535; 86027250

Números de artículo

Artículo No. 8U970181
EAN 7320760693117
UBB 500661477819
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr P61512.7X6.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.