text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Alargadera Negro 1166814 10M 3 x 2,5(B)


With extra robust earthed plug and socket.

Artículo No. B6184.116.681
Sección nominal del conductor 2.5
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud (m) 10
Revestimiento exterior de color Negro
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 2.5
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud (m) 10
Revestimiento exterior de color Negro
Material capa exterior Otro
Número de núcleos 3
Cable en espiral No
Diámetro exterior aprox. 8
Con interruptor de cable No
Sistema de conexión orientado al sistema No
Resistente al aceite según IEC 60811-404
Marca Brennenstuhl
Peso por pieza (g) 940
Codigo SA
Type Extension Cord

Descripción

With extra robust earthed plug and socket.

Números de artículo

Artículo No. B6184.116.681
EAN 4007123057276
UBB 500511152158
UNSPSC 39121440
Artículo del fabricante nr 1166814
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.