Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7Y857578
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
Dormer Macho de roscar de máquina E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanco M6
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7Y857578
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
22
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
15
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm)
22
Longitud de rosca (mm)
15
Longitud total (mm)
80
Diámetro del eje (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Longitud de corte (mm)
15
Rosca de paso (mm)
1
Tamaño de rosca
6
Número de cuchillas de corte
3
Adecuado para agujeros ciegos
No
Adecuado para acero inoxidable
No
Material de corte
HSS-E
Ángulo de flanco (°)
30
Con canal de refrigeración
No
Identificación del anillo de color
Red
Llave cuadrada (mm)
4.9
Rosca a izquierdas
No
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Model
E255
Type
Machine Tap
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7Y857578
EAN
7320760674277
UBB
500631658852
UNSPSC
23241615
Artículo del fabricante nr
E255M6