text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Macho de roscar combinado E650 HSS Revenida a vapor M16x2.00


Artículo No. 8A907178
Rosca de paso (mm)
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 134
Diámetro del eje (mm) 12.5
Longitud de corte (mm) 32
Tamaño de rosca 16
Embalado por 1

Especificaciones

Rosca de paso (mm) 2
Tipo Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 134
Diámetro del eje (mm) 12.5
Longitud de corte (mm) 32
Tamaño de rosca 16
Número de cuchillas de corte 2
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 10
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA
Model E650
Type Combination Drill Tap

Números de artículo

Artículo No. 8A907178
EAN 7320760127544
UBB 500629643049
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr E650M16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.