text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 17/64In


Artículo No. 3H359969
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 109
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 69
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Peso por pieza (g) 20
Codigo SA
Model A002
Type 5967400; 86008008

Números de artículo

Artículo No. 3H359969
EAN 7320760351048
UBB 500630706553
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00217/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.