text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Cordless Martillo combinado 18VXR 2x5.0Ah


Artículo No. 5R096916
Tensión nominal (V) 18
Anchura 125
Altura 278
Longitud (m) 448
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 4.7
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 24
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Anchura 125
Altura 278
Longitud (m) 448
Capacidad de las pilas (Ah) 5
Peso con paquete de baterías (kg) 4.7
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 24
Energía máx. de un golpe (J) 2.1
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Diámetro de perforación en madera (mm) 26
Número máx. de carreras (1/min) 4600
Velocidad de rotación en vacío (1/min) ['1100', '1100']
Número de baterías incluidas 2

Números de artículo

Artículo No. 5R096916
EAN 5035048556542
UBB 500652217026
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr DCH275P2-QW
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.