text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Wera 160 i SB 0.5 x 3 x 100


Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Artículo No. 3R880228
Longitud total (mm)
Diseño Derecha
Aislamiento
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 181
Diseño Derecha
Aislamiento
Antimagnético No
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 3
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Función de apriete No
Modelo de precisión
Modelo de baja chispa No
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Capuchón giratorio No
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Wera

Descripción

Wera VDE screwdrivers with multi-component Kraftform Plus handle for fast and low-fatigue working: hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Individually tested in water bath at 10,000 volts for secure work at the permissible voltage of 1,000 volts. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 3R880228
EAN 4013288181473
UBB 500643271207
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05100001001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.