Tools
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
P0044
P0044.000.008
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
Destornillador tensor PB Swiss Classic 196 6,4x110
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud total (mm)
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
112
Longitud de la hoja (mm)
110
Anchura de la hoja (mm)
6.4
Espesor de la hoja (mm)
2.5
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
Longitud total (mm)
220
Diseño
Derecho
Aislamiento
Sí
Peso
112
Longitud de la hoja (mm)
110
Anchura de la hoja (mm)
6.4
Espesor de la hoja (mm)
2.5
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
1 componente
Diámetro de la hoja (mm)
11
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección antivuelco
Sí
Marca
Pb swiss tools
Peso por pieza (g)
112
Codigo SA
Ver
Type
Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
P0044.000.008
EAN
7610733001941
UBB
417125140869
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
PB 196.8-110