text.skipToContent text.skipToNavigation

Destornillador Knipex 982145 4,5 mm


Artículo No. K1321.045.001
Longitud total (mm)
Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 180
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Tipo de eje Hexagon
Diseño de agarre 2 componentes
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 287
Aislamiento
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 180
Anchura de la hoja (mm) 4.5
Tipo de eje Hexagon
Diseño de agarre 2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Con protección antivuelco

Números de artículo

Artículo No. K1321.045.001
EAN 4003773026426
UBB 240187291861
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 98 21 45
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.