Nedtrain Oud
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
K1320
K1320.035.001
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
Destornillador Knipex 982035 3,5 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Aislamiento
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Tipo de eje
Hexagon
Diseño de agarre
2 componentes
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Longitud total (mm)
202
Aislamiento
Sí
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud de la hoja (mm)
100
Anchura de la hoja (mm)
3.5
Tipo de eje
Hexagon
Diseño de agarre
2 componentes
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal
Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja
Sí
Material de la hoja
Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Con protección antivuelco
Sí
Marca
Knipex
Peso por pieza (g)
30
Codigo SA
Ver
Type
Slotted Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
K1320.035.001
EAN
4003773024217
UBB
419187400223
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
98 20 35
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando